※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
19
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14.3
14.5
16
17
17.5
18
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60979222
品番
TPL19.0×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
仕様
テーパ軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に豊み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途
コンクリート
刃先径(Φmm)
19
有効長(mm)
220
全長(mm)
280
シャンク形状
テーパー軸
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。