※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
テーパー軸ビットロング 石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
刃先径(Φmm)
11
10
12.5
10.5
11
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60979283
品番
TPSB11.0×280
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途
石材
全長(mm)
280
有効長(mm)
220
サイズ
11×280
刃先径(Φmm)
11
適合電動機
ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)