HEXSB14.5×600 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ 60980665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ビットスーパーロング石材用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)14.5
有効長(mm)460
全長(mm)600
内容量1本注文コード60980665品番HEXSB14.5×600
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。

用途石材全長(mm)600有効長(mm)460サイズ14.5×600シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)14.5シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする