※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
六角軸ビットスーパーロング石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
16
14.5
16
18
19
22
25
有効長(mm)
460
460
660
全長(mm)
600
600
800
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60980683
品番
HEXSB16.0×600
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途
石材
全長(mm)
600
有効長(mm)
460
サイズ
16×600
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
16
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル