※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
六角軸ビットスーパーロング石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
18
14.5
16
18
19
22
25
有効長(mm)
660
460
660
全長(mm)
800
600
800
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60980726
品番
HEXSB18.0×800
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途
石材
全長(mm)
800
有効長(mm)
660
サイズ
18×800
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
18
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル