曜日別特売
SDS7.2×160 コンクリートドリル チップトップビット TTタイプ ユニカ 60981155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル チップトップビット TTタイプ

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード60981155品番SDS7.2×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

刃先径(Φmm)7.2有効長(mm)100全長(mm)160被削材コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDSプラスシャンク径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60981155SDS7.2×16010041902TT7.2×160BPSDS7.2×160 コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ 10041902コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10039547
2019-08-17
用途: アンカーボルト穴掘削
株式会社 脇嶋建設業・工事業

期待通りの性能です。到着も早く、作業の予備品として注文しましたが、
予定通り納入され、使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10039337
2019-01-31
用途: タイルの穴あけ

タイルに穴をあけるために購入
めったに使わないので SDSタイプの中で安価なメーカーの物を選びましたが十分使えます
違う寸法の物もこちらのメーカーさんの物を買い足そうと思います。

対象商品 : 60981033
2018-08-25
用途: 鋼製建具の施工

私の場合の使い勝手で考慮すると各種メーカーの中でこちらを使う機会が多いです。やはりコストも重要ですし総合的にも・・・。

対象商品 : 10039303
2018-09-18
用途: 機器の取り付け
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

摩耗度が全然違うし、予備の心配せずに安心して使ってます

対象商品 : 10039382
2019-02-28
用途: アスファルトに穴をあける
不動産業

問題なく穴あけができました。とても使いやすかったです。

対象商品 : 10039242
2018-09-13
用途: 壁面への穴開け作業
株式会社大報

思っていた以上の使い心地です。仕事が捗り大満足です。

対象商品 : 10039574
2018-07-05
用途: 大工工事
太田建設

ノンプラビスを使用する際、下穴を開けています。鉄筋にあたりさえしなければ何の問題もない。

対象商品 : 60981015
2018-05-27
用途: サドルバンドの固定

3.4㎜は各社ありますが3.2㎜はユニカだけですかね、コンクリートビスが確実に固定できます、食い込みよく本数多く開ける時、短時間で作業でき助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする