曜日別特売
SDSMAXL25.0×540 SDS-maxビット ユニカ 60982381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS-maxビット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)25
25
10.5
12.7
14.3
14.5
16
17
18
19
20
21.5
22
24
26
28
28.5
29
30
32
34
35
38
40
10
11
12
12.5
13
13.5
15
16.5
17.5
23
25.5
有効長(mm)400
全長(mm)540
内容量1本注文コード60982381品番SDSMAXL25.0×540
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。
チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。

用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)25有効長(mm)400全長(mm)540サイズ25×540シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60982031
2021-07-12
用途: 屋外倉庫のアンカー固定
教育・研究機関

駐車場の一角に倉庫を組み立てて取扱説明書に従いコンクリートの床
にこのビットを使い10ミリ径の穴をあけて打ち込みアンカーを取り付け
この倉庫を固定しました。何も問題はありませんでした。

対象商品 : 60982424
2018-07-09
用途: コンクリートの穴あけ

普通に使用できる、下穴を空けてからの方がブレない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする