曜日別特売
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888

 

KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888
KF95100-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983888

空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
47ディープグリーン
内容量1セット注文コード60983888品番KF95100-KS034
参考基準価格(税別)¥24,780販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)47ディープグリーンサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする