曜日別特売
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015

 

KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015
KF91410-KS034 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986015

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
69チャコール
内容量1セット注文コード60986015品番KF91410-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780

スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)69チャコールサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)68素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする