KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514

 

KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514
KF90550-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986514

空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
14ダークブルー
内容量1セット注文コード60986514品番KF90550-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,780

機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)14ダークブルーサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70素材コットンブロード(綿100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする