曜日別特売
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959

 

KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959
KF90450-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60986959

空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
6シルバーグレー
内容量1セット注文コード60986959品番KF90450-KS034
参考基準価格(税別)¥24,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)6シルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする