曜日別特売
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144

 

KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144
KF90470-KS034 空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60987144

空調風神服 長袖ワークブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1セット注文コード60987144品番KF90470-KS034
参考基準価格(税別)¥24,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ネイビーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする