曜日別特売
MX50H-18.0 メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ 60991411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)18
18
19
20
21
21.5
22
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1個注文コード60991411品番MX50H-18.0
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。

用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板有効長(mm)50全長(mm)80サイズ18シャンク径(Φmm)M18口径(Φmm)18適合電動機磁気ボール盤
注意
※メタコアMAX(4条ねじタイプ)には、別売りセンターピンはございません。
4条ねじタイプの磁気ボール盤は、センターピンが磁気ボール盤に組込まれております。(センターピンは電動機メーカーよりご購入ください。)
※卓上ボール盤、フライス盤等の工作機械で使用される場合は、ワンタッチタイプを使用し、別売りのシャンクアッセンブリーにて取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする