サンエス
空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
LL
3L
4L
5L
M
L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
グレー
ウエスト(cm)
102
110
114
118
122
102
106
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60992489
品番
KF92046-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,780
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
130
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。