曜日別特売
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354

 

KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354
KF95990G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60994354

空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
グレー
内容量1セット注文コード60994354品番KF95990G-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,280

フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)グレーサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46着丈(cm)66素材ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする