ジグソーブレード木工用 兼用型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2本)全長(mm)90山数10注文コード60995243品番KW-15
参考基準価格(税別)¥394販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
全長(mm)90材質刃物鋼(SK)タイプ兼用型山数10適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他切断能力(mm)新建材:3~50適合材新建材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする