0.08×120×230 ポリエチレン袋0.08mm モノタロウ 60996214

 

0.08×120×230 ポリエチレン袋0.08mm モノタロウ 60996214
0.08×120×230 ポリエチレン袋0.08mm モノタロウ 60996214
モノタロウ

ポリエチレン袋0.08mm

(63件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1袋(50枚)
注文コード
60996214
品番
0.08×120×230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法(mm)
120×230
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60996266
2019-08-26
用途: 用紙の保管
教育・研究機関

用紙の保管用に導入しました.厚手の必要なところで使用しています.

対象商品 : 60996293
2018-07-28
用途: 強度があるので使いやすい。
その他業種

出張時に仕事の道具や材料を種類ごとにざっとまとめるときに重宝しています。
厚みがあり破ける心配もないので使いやすいです。

対象商品 : 60996302
2018-06-25
用途: 梱包用
株式会社東洋溶材大阪

重量物を入れても丈夫でした。若干、透明ではないですが問題ないです。

対象商品 : 60996241
2018-03-23
用途: 小分け充てん後密封

特にありません、シールの悪さもなく厚さも丁度よい不純物も見られないので良いと思います。

対象商品 : 60996205
2018-01-05
用途: 食品の真空パック

数か月なら耐シールド性能も問題ありませんでした。
いい買い物でした。

対象商品 : 60996275
2017-10-02
用途: 重量小物部品の保管用

今まで他社品を使用していましたがすぐ裂けたりしていました。しかしモノタローさんのは丈夫で助かっています。

対象商品 : 60996275
2017-09-25
用途: 包装容器

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。今回は透明を購入しましたが他製品と比べると透明度が今一。もっとクリアーな製品が良かった。子供に配るお菓子袋です。透明で中身が綺麗に見えます。マーマーです。

1が参考にしています
対象商品 : 60996257
2017-10-25
用途: 小物の部品の梱包仕分け
有限会社トオノ製作所

他社の物と比べて単価が安くて強度も良いが各大きさの番号などあったほうが分けて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする