曜日別特売
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257

※ブレーカ形状・チップ

DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257
DNMG150416-MP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル 60997257

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
厚さS(mm)4.76
ブレーカMP
内容量1箱(10個)注文コード60997257品番DNMG150416-MP MC6115
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7ブレーカMP切削領域中切削コーナー半径(mm)1.6穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする