206-7510 Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット Okdo 60997433

Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード60997433品番206-7510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Raspberry Pi4 スターターキットはRaspberry Piを使いこなすために必要な全てのハードウェアが1つの箱の中に収まっています。
オンラインガイドやプロジェクトにアクセスして、これまで以上に迅速かつ簡単に作業を開始できます。
キットにはRaspberry Pi4 Model B 4G本体とパワーサプライ、デュアルディスプレイを実現させるマイクロHDMIケーブルが2本、SDカードリーダーとOSのイメージファイルを格納した32GBのマイクロSDカード、3個のヒートシンクと発熱問題をクリアーするファンを内蔵したアルミケースが同梱されます。
このキットには現在入手可能な最新のコンポーネントが同梱されているため、電子工学に興味をお持ちのどのような方にでも最適なキットです。
Raspberry Piのそのクレジットカードサイズの小さなサイズは、終わりのないチャンスを与えてくれます。
Raspberry Piは当初、より複雑なコンピューターボードと同等なI/Oインターフェースを備えたよりユーザーフレンドリーな代替えボードとして用意され、ユーザーの実現したいことを可能とする手助けをしてきました。
お子様へのプログラミング教育の最初の一歩から、またより高度に制御される必要があるシステムを組む必要があるエンジニア様まで、モニター、キーボード、マウス、パワーサプライをRaspberry Piにプラグインするだけで使用できます。

仕様イーサーネット: ギガビットイーサーネット、オーディオ: 4極ステレオ出力及びコンポジットビデオポート、マルチメディア: H.265(4K60fpsデコード)/H.264 (1080p60fpsデコード、1080p30fpsエンコード)/OpenGL ES3.0サポートセット内容Raspberry Pi 4 4Gb Model B/アルミケース/DC 5V 0.1A ファン/ 滑り止め防止パッド×4/ アルミニウム製ヒートシンク×3/32GB Micro SDカード (プリロード NOOBS V3.3.1) 透明ケース付き/USB Micro SD カードリーダー/ 1m 4K Micro-HDMI - HDMI ケーブル×2/5V/3A 電源/ドライバ長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)6接続40ピン拡張GPIOポートメモリー4GB LPDDR4 SDRAM動作温度(℃)0~50プロセッサーBroadcom BCM2711 プロセッサー クアッドコア A72 (ARM v8) 64-bit SoCUSBポート数USB2.0ポート×2、USB3.0ポート×2RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5入力電圧USB-Cにて5V入力(min 3A)、GPIOにて5V入力可能。POEサポート(PoE HATが必要です)Wi-Fi2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11ac(オンボード)HDMI規格マイクロHDMI(4K60fps)ポート×2、2-Lane MIPI DSIディスプレイ用ポート、2-Lane MIPI CSI カメラポートストレージOS読み込み用及びデータ格納用マイクロSD用スロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997433
2022-10-27
用途: 電子工作
教育・研究機関

驚きました。キーボードとマウスとディスプレイをつないだらほとんどこれはパソコンですね。普通にWebサーフィンができます。しかも動作が早く、この価格でこれは非常にお買い得だと思いました。ただ、電子工作にも使おうと思っていたのでGPIOピンがケースに隠れてしまうのに気づかずに買ってしまったのは少々失敗でした。

2022-06-18
用途: コスパ良し
その他業種

アルミケースの精度が非常に良い。他ファン、HDMIケーブル2本も付いてこの価格はお得でした。

1が参考にしています
対象商品 : 60997433
2022-06-20
用途: プログラムに使う
その他業種

きれいですけど便利だよ
簡単の勉強します
勉強のは安いので

対象商品 : 60997433
2020-12-25
用途: 説明書ないのでWEB参照しないと結構むずい
ミノル株式会社製造業

https://www.okdo.com/getstarted/にて組み立て方を確認しました。 どこにヒートシンクを貼り付ければよいかとファンの取り付けさえわかれば作業は簡単でした。 アルミのしっかりしたケースで思っていた以上にしっかりした作りで満足です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする