曜日別特売
894300 HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業 60998734

894300 HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業 60998734
894300 HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業 60998734

HIDバルブ(交換用バルブ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60998734品番894300
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。
「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。
日の出後の色温度「4200K」で車検対応。

用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※HIDバルブの交換方法は車両により異なります。整備要領書を参考にして作業してください。車両からヘッドライトを外さないと取付けできない車種もありますのでご注意ください。
※日野のレンジャー(型式:ADG-FD8JLWA)で、HIDランプを使用される車種には装着出来ない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60998734
2014-02-21
用途: 大型車のヘットランプに使用
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

D2S・Rどちらにも使えるので便利。
1つ持っていくだけでいい。
D4Cも出してほしい。
最近大型車でもD4を使っている車が多くなっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする