曜日別特売
860 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(先丸) 天牛(富士手袋工業) 60998822

 

860 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(先丸) 天牛(富士手袋工業) 60998822
860 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(先丸) 天牛(富士手袋工業) 60998822
860 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(先丸) 天牛(富士手袋工業) 60998822

炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(先丸)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2足)注文コード60998822品番860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

グレー/ブラックサイズ(cm)24~27材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20%機能消臭、吸水入数2足かかとからの長さ(cm)12丈区分セミショート指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60998822
2023-08-28
用途: 普段使い

生地は軍足と同じようなです
通気が良いので足の蒸れがほとんどないのと、消臭仕様なので匂いもかなり軽減されます

対象商品 : 60998822
2023-07-25
用途: 仕事でいつも使います。
吉田鉄工所製造業

暑いのでセミショートの靴下はいですね!
二重底と書いてありましたがもっと厚くても履いた感じ感じました。

2020-06-01
用途: 空調修理時
サービス業

一般宅に伺って修理する際に使用し、臭いが気にならないのでリピートさせて頂いております。

対象商品 : 60998822
2019-07-12
用途: 運送業
運輸・通信業

前回も購入しました。この靴下は消臭効果がとてもよいです。お店で販売していないためまとめて購入しました。できれば大きいサイズがあるととても嬉しいです。ご検討の程 お願いします。

対象商品 : 60998822
2019-04-20
用途: ハウスクリーニング
クリンサーブ

作業時の靴下として使っています。履きやすく,フィット性が良いです。
丈夫で洗濯してもへたりにくいと思います。
ニッカでも脛が見えない程度の長さも気に入っています。

対象商品 : 60998822
2018-07-28
用途: 仕事着
卸売・小売業

足の臭さもかなり軽減され、蒸れからくる 足のぬるぬる間も少なく 大変いいのですが、縫製があまり良くなく 足の裏にあたるところのゴムやら、糸が出て 違和感を感じます。

対象商品 : 60998822
2016-11-09
用途: 夜間警備

長時間履くので臭い対策で購入。しっかりした造りです。耐久性はありそう。臭いは抑えられているような気がする、程度です。使用回数が増えてきてからが大事かと。

対象商品 : 60998822
2016-03-17
用途: 仕事中に履いてます
建設業・工事業

蒸れません。とっても快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする