マイゾックス
継ぎ足し用50cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60999278
品番
P-50R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途
ニューアルロッド プラス オプション
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
長さ(cm)
50
ロッド幅(mm)
60
マイゾックスコード
223357
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。