※メイン画像
Fami
メタルパーツボックス・バスケット用 ディバイダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
470×158
318×140
470×158
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000443
品番
SND019000299
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナ専用の仕切り板です。異なるパーツを1つのコンテナ内で仕訳けて収納できます。
用途
コンテナ内の仕分けに
色
シルバー
トラスコ品番
214-6100
適合機種
FLS型28.0L
寸法(mm)
470×158
質量(kg)
0.48
材質/仕上
スチール
品名
追加仕切板用サポート
アズワン品番
64-8690-92
注意
※追加用の仕切り板です。
※取付にはサポート金具が別途必要です。
※コンテナは付属しません。