OHNO(大野ゴム工業)
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
15×19
8×11
10×13
12×15
15×19
20×24
25×29
ホース長さ(m)
10
10
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61005436
品番
BH-1519S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電線の結束と保護が同時にできます。
配線の分岐が自在にできます。
内径×外径(Φmm)
15×19
ホース長さ(m)
10
色
白(半透明)
材質
PEポリエチレン
ピッチ(mm)
16
肉厚(mm)
1.6~1.8
束線径(Φmm)
15~45
注意
※外径内径とも、スパイラル状に加工する前のチューブ上のサイズです。