OHNO(大野ゴム工業)
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
20×24
8×11
10×13
12×15
15×19
20×24
25×29
ホース長さ(m)
5
10
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61005445
品番
BH-2024S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電線の結束と保護が同時にできます。
配線の分岐が自在にできます。
内径×外径(Φmm)
20×24
ホース長さ(m)
5
色
白(半透明)
材質
PEポリエチレン
ピッチ(mm)
20
肉厚(mm)
1.6~1.8
束線径(Φmm)
20~60
注意
※外径内径とも、スパイラル状に加工する前のチューブ上のサイズです。