BH-1622A 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業) 61005743

耐油ビニールホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)16
内径×外径(Φmm)16×22
ホース長さ(m)5
外径(Φmm)22
内容量1巻注文コード61005743品番BH-1622A
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。

用途
耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
内径×外径(Φmm)16×22ホース長さ(m)5ピンク(半透明)内径(Φmm)16外径(Φmm)22使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
注意
※自動車用ではありません。
※自動車用軟質ビニール管(JASO)に適合したものではありません。
※ガソリン不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61005725
2023-02-04
用途: 吸引器に接続
株式会社ブッシュサービス業

同じ素材で、もう少し厚みのあるホースがあるといいのですが…。

1が参考にしています
対象商品 : 61005673
2020-08-13
用途: オートバイの整備等
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

旧いオートバイのレストア作業に重宝してます。今までは純正品番のホースをちまちま注文していたのですが、こちらの商品にしてからキャブレターのホース周りは全てこれでリフレッシュさせてます。外径・内径共に納得で、コスパも良いです。

対象商品 : 61005673
2020-10-02
用途: 2サイクルエンジンに使用

毎回使用の安定商品。経年硬化や縮みがあるので、定期交換しています。

対象商品 : 61005707
2019-01-18
用途: 燃料ホース
Team F自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性、耐候性が良い。使い捨てするのにドラムが便利。硬化と痩せは否めない。

対象商品 : 61005682
2018-02-28
用途: コンバインのチェーン給油ホースを交換する部品として
愛車工房濱田屋

大野ゴム製品は自動車部品で信頼性が有るので長年経過しないと製品の状態は分かりませんが他の物を使うより信頼しています。

2が参考にしています
対象商品 : 61005691
2020-10-25
用途: 劣化したホースの取り替え
製造業

梱包がビニール袋でしたがはりついていて取り扱いがしにくい。紙袋や紙で巻いてからビニール袋に入れてあれば取り扱いがよくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする