曜日別特売
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044

FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044
FX72359-KS034 空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006044

空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード61006044品番FX72359-KS034
参考基準価格(税別)¥23,280販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ホワイトサイズM胸囲(cm)114肩幅(cm)44着丈(cm)64裾廻り(cm)92素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)材質(ファスナー)フロント:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする