KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975

 

KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975
KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975
KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975
KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975
KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975
KF92162-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008975

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
14グラフィックルー
内容量1セット注文コード61008975品番KF92162-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥21,780

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)14グラフィックルーサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)52着丈(cm)73素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする