曜日別特売
SD-DSH4K-M8 ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工 61009277

SD-DSH4K-M8 ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工 61009277
SD-DSH4K-M8 ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工 61009277

ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ボルト径M8適合【日本板金興業】KBハゼ333、KBハゼ500、KBハゼ550【協和】KB角馳333型、KB角馳500型、KB角馳550型【月星商事】MS角馳折板Ⅱ型注文コード61009277品番SD-DSH4K-M8
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。

適合
【日本板金興業】KBハゼ333、KBハゼ500、KBハゼ550
【協和】KB角馳333型、KB角馳500型、KB角馳550型
【月星商事】MS角馳折板Ⅱ型
種別角ハゼ適合ボルト径M8材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)六角対辺(mm)13仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
注意
※六角ナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付けてください。金具及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは15.69N・m[160kgf・cm]です。
※六角ボルトM8は、六角対辺13mm、W3/8、M10は、六角対辺17mmのものをご使用ください。
※設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水の恐れがあります。
※屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴(Φ10)をあけてください。雨水が溜まり、錆発生の恐れがあります。
※六角ボルト(六角対辺13、17mm)は附属しておりません。支持材に適した長さの六角ボルトを別途ご用意ください。
※許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
※折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
※屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57834147
2017-12-27
用途: 配管サポート取付け

価格も手頃で折板屋根にピッタリフィットして良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする