9660 50X20 R 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム) 61012165

両面粘着テープ 9660

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)50注文コード61012165品番9660 50X20 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。

用途
各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
半透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16基材不織布主な用途一般用トラスコ品番442-2571質量(g)300厚さ薄手材質(ライナー)平面紙粘着力(N/10mm)7.6接着力(N/cm)7.6ライナー色白(3Mマーク入り)被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61012122
2024-06-30
用途: 仕事用
サービス業

マスクの紐を切って、両端の内側に貼り付けました。ほほに両面テープで貼ってもらって使っています。テープを切った後のハサミがべとべとしました。

対象商品 : 61012131
2022-10-24
用途: ステンレス接着
製造業

値段がとても手頃で、3Mなので接着強さも問題ないです。
購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61012147
2022-03-29
用途: 掲示物の貼付け
製造業

パウチした掲示物の滑らかな面の貼付けに使用しています
剥がれ落ちることも無く重宝しています

対象商品 : 61012147
2021-04-08
用途: 作業・仕事用

さすが大手メーカーだけあり安心して長い目で使えてます。

対象商品 : 61012122
2021-03-24
用途: 掲示物・看板の掲示

接着力が強く、幅の種類も豊富なので効率的に作業がこなせる。

対象商品 : 61012122
2020-03-05
用途: 趣味のバイクや車弄りに
卸売・小売業

ちょっとした狭いところや細い部品、小物等の貼り付けに使用。なかなかきっちりとつきます。さすが3Mですね。

対象商品 : 61012122
2019-06-29
用途: 接着作業時の仮固定
小酒井設計製造業

エポキシ接着剤で部材を結合する時の仮固定に使用、接着力も仮固定には丁度良い感じでした。。仮固定を外す時にテープの糊がうまく剥がれました。

対象商品 : 61012122
2018-06-30
用途: 工事用図面の製本用に使用しました。

製本用に使用しました。背表紙側15mm、見開きページには10mm幅使用しました。接着力抜群です。20m巻きでリーズナブルな価格と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする