M3018B コーキングガン(樹脂製) モノタロウ 61012235

 

M3018B コーキングガン(樹脂製) モノタロウ 61012235
M3018B コーキングガン(樹脂製) モノタロウ 61012235
M3018B コーキングガン(樹脂製) モノタロウ 61012235
モノタロウ

コーキングガン(樹脂製)

(25件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード61012235品番M3018B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製なので軽くて使いやすい。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。適合330mL用材質(装填部)ポリプロピレン全長(mm)340質量(g)300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61012235
2022-04-02
用途: 接着や隙間埋め
その他業種

特に使いづらいこともなく使えてます。軽いのでその分疲れが抑えられたりという事もあるのではないでしょうか。

対象商品 : 61012235
2017-10-30
用途: 室内や外壁のすきま防水
金融・保険業

軽いので予想以上に使いやすい。日常的に使うものではないので十分です。鉄製も持っていたが 出すのも面倒になり こちらを購入。到着が早いので 家族が探すより早かった。初めてコーキングガンを使ったが 問題なく簡単に使えた。

対象商品 : 61012235
2017-09-13
用途: 外壁に穴あけ、プラグアンカーを使用する際に防水処理としてこの商品を使用します。
株式会社スカイネットコム

値段が安価、軽量 操作が簡単なので使用しています、欠点は誤って高所から落下させるとプラッチック製の本体が割れてしまいます。もう少し落下強度があるとうれしいと思います。

対象商品 : 61012235
2017-07-18
用途: 変性シリコンの充填
製造業

樹脂製で,最初心もとなかったのですが、レバーアクションに対しては引っ張り方向の力なので問題ありませんでした。他のもの一緒にしても傷つきにくくいい感じです。

対象商品 : 61012235
2017-06-02
用途: 壁のひび割れに
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂なので耐久性は判りませんが、軽くて使い良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 61012235
2017-04-21
用途: 現場
建設業・工事業

樹脂なので軽くてつかいやすい。
色も珍しいので、他の人と間違えにくい。

対象商品 : 61012235
2017-06-18
用途: コーキング打ち

値段がベラボーに安かったので購入、少し樹脂が柔らかいかも、、
シーカーフレックスだと本体の強度不足で曲がるかも?
普通のシリコンシーラントなら大丈夫でしょう。

対象商品 : 61012235
2016-06-18
用途: コーキング剤塗布
その他業種

樹脂製なので結構バリが多く、カッターで丁寧に取り除いてみた。
レバーのカーブが当たりがよく「ガタ」も少なく使い易い。
押し出し量は素人のためちょうどよく思えた。レバーを話すと少し戻るので、液だれしないという機能も確認できた。
値段は安いが大事に使っていきたい。耐久性だけ気になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする