曜日別特売
846141 846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013635

846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
カーキグリーン
ウエスト(cm)58~64
サイズS
内容量1枚注文コード61013635品番846141
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

カーキグリーンウエスト(cm)58~64股下(cm)80仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き種別カーゴパンツ材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属サイズS混率(%)ポリエステル100肉厚中厚手標準質量(g)(Lサイズ)約340対応シーズンオールシーズン股上(cm)18.5生地ストレッチタフ色番55生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 介護職
サービス業

他の方のレビューを参考にややゆとりがあるくらいのサイズを頼みましたが、本当にレディース?と思うくらい腰から太ももにかけてがタイトでパツパツです。生地も薄いので、ポケットに紙一枚入れても形が見えそう。軽くて丈夫そうなのは良いのですが…返品不可なので何とか工夫して着ようと思います。

対象商品 : 61013574
2017-05-27
用途: PCセッティング作業時
Office Clinicサービス業

50代女性です。
ウエストサイズは合ったのですが、腰回りが細めで、着用するとポケットの裏地が見えてしまいます。
20代の頃ならこれで良かったんでしょうけれど、中年女性体型ならば、もう1サイズ上を購入すべきでした。
腰回りのサイズ表記も見やすい場所に記載していただけると助かります。
生地と縫製はしっかりしており、手触りもサラリと軽いながら丈夫な生地でした。
体型に合わず、残念!穿きたかったです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする