846121 846121 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013775

 

846121 846121 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013775
846121 846121 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013775

846121 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースパンツ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)58~64
サイズS
内容量1枚注文コード61013775品番846121
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

ベージュウエスト(cm)58~64股下(cm)80仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き種別ストレッチパンツ材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属サイズS混率(%)ポリエステル100肉厚中厚手標準質量(g)(Lサイズ)約340対応シーズンオールシーズン股上(cm)18.5生地ストレッチタフ色番15生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする