曜日別特売
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347

 

KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347
KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014347

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズLL
チャコール
内容量1セット注文コード61014347品番KF91490-KS034
参考基準価格(税別)¥23,780販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)チャコールサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48着丈(cm)68素材コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする