MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511

 

MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511
MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511
MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511
MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511
MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511
MM-MC23 フラット型PCマイク サンワサプライ 61014511

フラット型PCマイク

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード61014511品番MM-MC23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

場所をとらないコンパクトタイプです。
フラット型なので倒れる心配がありません。
裏面全体に滑り止めラバー付きです。
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。

プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ質量(g)約58形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.5周波数特性40Hz~16KHz入力感度-40±3dB動作電圧3V収納寸法(mm)60×60×14アズワン品番64-0869-07指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)1500
注意
※Apple Macシリーズには対応しません。
※外部電源マイクが必要な一部のパソコンには対応しておりません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61014511MM-MC2321128697MM-MC23NMM-MC23 マイクロホン サンワサプライ 21128697マイクロホンサンワサプライ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61014511
2022-12-16
用途: 商品自体が悪いわけではないが・・・
製造業

パソコンに接続しても全然音を拾ってくれなくて、いろいろ試した末にメーカのHPにアクセスしてようやく原因が判明。
4種ミニジャックだと使えない、という説明がないのは不親切だと思います。(知っている人からすれば当たり前なのかもしれませんが)

2が参考にしています
対象商品 : 61014511
2022-12-04
用途: パソコン用マイク
建設業・工事業

10年以上前のパソコンでマイク機能が付いていないので購入しました。普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする