曜日別特売
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399

AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399
AOA-1714 オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 61018399

オフセットアダプター17mm専用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)44
セット内容H14ソケット×1Cリング×1
内容量1個注文コード61018399品番AOA-1714
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容H14ソケット×1Cリング×1質量(g)44差込角(mm)17対辺(mm)14
注意
※オフセットアダプター17mm AOA-17用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする