トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1パック(20個)注文コード61019517品番TS-33001LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

トラスコ品番183-2575質量(g)9長さL(mm)12巻数2ばね定数(N・mm[deg])0.05アーム90°線径d(Φmm)0.3コイル内径D(Φmm)3偏角(許容変位量)(°)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする