SK11
コンプ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61020105
品番
2336024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
6枚
ねじ寸法(mm)
M4×25長ネジ+8ナット
外径×内径×厚さ(mm)
約117×18×約22