SK11
コンプ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61020139
品番
2336036D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。
モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途
モーター、シリンダーの冷却用のファン。
仕様
M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
10枚
外径×内径×厚さ(mm)
約144×14×約33