曜日別特売
2G07009 コンプパッキンフロントカバー SK11 61020184

コンプパッキンフロントカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61020184品番2G07009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

クランクケースの密閉用交換部品です。
クランクケースを密閉するためのパーツです。

用途クランクケースの密閉用シートパッキン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)110×100×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする