SK11
コンプ エアフィルタAssy
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61020254
品番
2140022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
吸気のろ過用の交換部品です。
吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途
吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。
仕様
部品番号17フィルタエレメント付
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)
(約)125×30
ねじ穴(Φmm)
固定用:約5