曜日別特売
2N0602T02S コンプ 吐出エルボ SK11 61020638

コンプ 吐出エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61020638品番2N0602T02S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ラバーホースと吐出マニフォールドを接続します。

用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様マニフォールド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、ラバーホース接続側(フレアナット接続加工あり)配管テーパーオネジ1/4(R1/4)材質鋳鉄寸法(mm)使用スパナ:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする