SK11
コンプ圧力スイッチ(8k)T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61020997
品番
3E21A023BJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。
コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。
アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途
コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様
アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類
配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)