SK11
コンプ 圧力SWアンローダV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61021024
品番
2409015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
配管内空気圧力を開放する部品です。
タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途
配管内圧力を開放。
仕様
12mm六角ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
ねじの種類
平行オネジ7/16―24UNF