SK11
コンプ チェック弁Assy
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61021198
品番
2414036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。
運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途
運転停止時に各配管内を減圧。
仕様
アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
サイズ
六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)