SK11
コンプ アウトレットバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61021320
品番
2409009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。
起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途
起動時の各配管内の減圧用の弁。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
タイプ
フラット形状
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)