2406018T コンプ 安全弁(10k) SK11 61021417

コンプ 安全弁(10k)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61021417品番2406018T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。
タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。

用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: コンプレッサーのメンテナンス

安全弁からエア漏れするようになったので、交換用に購入しました。外観は精度良く仕上げられています。ネジの精度、動作共に問題ありません。

対象商品 : 61021417
2024-06-16
用途: コンプレッサー メンテナンス

コンプレッサーの圧力スイッチ作動せず原因が安全弁だったので交換。

対象商品 : 61021417
2024-06-09
用途: コンプレッサーメンテナンス
澤端機械店

製品を取り換えて作動確認問題無く定量まで、何度か試験しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする