SK11
コンプ ラバーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61021505
品番
2T06038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム・鉄
六角対辺(mm)
ナット:14・17
全長(cm)
約38