曜日別特売
3101060 コンプ シリンダーヘッド SK11 61021706

3101060 コンプ シリンダーヘッド SK11 61021706
3101060 コンプ シリンダーヘッド SK11 61021706

コンプ シリンダーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード61021706品番3101060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。
空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。

用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする