曜日別特売
698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716

※商品単品画像

698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716
698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716
698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716
698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716
698-180154 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021716

スマートアルミタッチペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード61021716品番698-180154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。
シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。
ペン先には導電性繊維を採用
スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめ
マットなメタルカラー
スッキリとしたフォルム
ポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き

材質アルミ合金、スチール、導電性繊維シルバー質量(g)約11寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする